missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Klammer für 100 mL Kolben
Klammer für 100 mL Kolben (12 Max. Kolben)
21.65 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17150305
|
Memmert™
WTB15B02692 |
WTB15 |
25.65 CHF 21.65 CHF / 1 Stück Sparen 4.00 CHF 15% Rabatt |
N/A | |||||
17160335
|
Memmert™
WTB24B02692 |
WTB24 |
25.65 CHF 21.65 CHF / 1 Stück Sparen 4.00 CHF 15% Rabatt |
N/A | |||||
17160365
|
Memmert™
WTB35B02692 |
WTB35 |
25.65 CHF 21.65 CHF / 1 Stück Sparen 4.00 CHF 15% Rabatt |
N/A | |||||
17190385
|
Memmert™
WTB50B02692 |
WTB50 |
25.65 CHF 21.65 CHF / 1 Stück Sparen 4.00 CHF 15% Rabatt |
N/A | |||||
Beschreibung
- Accessory
- Max. flasks see sketch on demand
Spezifikation
Klemme für 100 ml-Kolben |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts